Cuscinetti radiali a sfere INA GE90-UK-2RS-A, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 60 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE90-UK-2RS-A
Rubix:160000000410779
Produttore:0066505540000
EAN:4012802532135
0066505540000-SNODO SFERICO GE90-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066505540000-SNODO SFERICO GE90-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60x130x130 mm
Peso imballaggio2680 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1380000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
312,57 IVA esclusa
/ Unità
381,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.