Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-AW-A, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE40-AW-A
Rubix:170000000524565
Produttore:0066516740000
EAN:4012802532517
0066516740000-SNODO SFERICO GE40-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066516740000-SNODO SFERICO GE40-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x105x105 mm
Peso1621 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,65 kg
Spessore24,5 mm
Carico statico di base, assiale - C0a1870000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca1120000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 258,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.