Cuscinetti radiali a sfere INA GE15-AX, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE15-AX
Rubix:170000000708630
Produttore:0066541420000
EAN:4012802534504
0066541420000-SNODO SFERICO GE15-AX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066541420000-SNODO SFERICO GE15-AX


Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x42x42 mm
Peso120 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza15 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,116 kg
Spessore15 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr46980 N
Carico statico di base, assiale - C0a261000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca52200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
79,83 IVA esclusa
/ Unità
97,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.