Cuscinetti radiali a sfere INA GE12-LO, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE12-LO
Rubix:999210326082141
Produttore:0066524920000
EAN:4012802532999


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0066524920000-SNODO SFERICO GE12-LO
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x22x22 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 17 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14300 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione