Cuscinetti radiali a sfere INA GE120-DO, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 85 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE120-DO
Rubix:160000000410729
Produttore:0066479600000
EAN:4012802529760
0066479600000-SNODO SFERICO GE120-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066479600000-SNODO SFERICO GE120-DO


Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x180x180 mm
Peso imballaggio7236 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza85 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 407,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 497,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.