Cuscinetti radiali a sfere INA GE90-DO, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 60 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE90-DO
Rubix:160000000410726
Produttore:0066482820000
EAN:4012802530933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 0066482820000-SNODO SFERICO GE90-DO
Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x130x130 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2700 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 619000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 197,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione