Cuscinetti radiali a sfere INA GE8-PB, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE8-PB
Rubix:170000000704772
Produttore:0066525810000
EAN:4012802533125
0066525810000-SNODO SFERICO GE8-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066525810000-SNODO SFERICO GE8-PB


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,85 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr7140 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
16,16 IVA esclusa
/ Unità
19,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.