Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 45 TXG3E-2LS, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 45 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 45 TXG3E-2LS
Rubix:170000000410109
Produttore:178869
EAN:7316572027028
SNODI SFERICI GE 45 TXG3E-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 45 TXG3E-2LS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x68x68 mm
Peso392,3 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio inossidabile+rivestimento tx
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr360000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 217,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.