Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-ZO-HLN, Diametro esterno: 41.275 mm | Larghezza: 22.225 mm | Diametro interno: 25.4 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE25-ZO-HLN
Rubix:170000000705810
Produttore:0527633070000
EAN:4047643097475


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,275 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
Dettagli del prodotto : 0527633070000-SNODI ELGES GE25-ZO-HLN
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, dimensioni in pollici, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 118 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 41,275 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 70100 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione