Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-AX, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 42.5 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE50-AX
Rubix:170000000704900
Produttore:0066542900000
EAN:4012802534719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 42,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0066542900000-SNODO SFERICO GE50-AX
Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3440 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 42,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 3,4 kg |
| Spessore | 33,5 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 3250000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 650000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 547,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 668,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione