Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 208 ES, Diametro esterno: 100.013 mm | Larghezza: 55.55 mm | Diametro interno: 64 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 208 ES
Rubix:160000000402537
Produttore:7094
EAN:7316576612336
SNODI SFERICI GEZ 208 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno64 mm
Diametro esterno100,013 mm
Larghezza55,55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 208 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55,55x100,01x63,5 mm
Peso1710,2 g
Diametro interno64 mm
Diametro esterno100,013 mm
Larghezza55,55 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
137,36 IVA esclusa
/ Unità
167,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.