Cuscinetti radiali a sfere INA GE35-UK-2RS-A, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-UK-2RS-A
Rubix:160000000410772
Produttore:0066502280000
EAN:4012802531947
0066502280000-SNODO SFERICO GE35-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066502280000-SNODO SFERICO GE35-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)25x55x55 mm
Peso imballaggio212 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr212000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
57,29 IVA esclusa
/ Unità
69,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.