Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-AW-A, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 14.3 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-AW-A
Rubix:170000000524557
Produttore:0066514880000
EAN:4012802532449
0066514880000-SNODO SFERICO GE20-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza14,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066514880000-SNODO SFERICO GE20-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55x55 mm
Peso270 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza14,3 mm
Materialeacciaio su ptfe (superficie di scorrimento cromata dura / elgoglide®)
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto assiale a strisciamento (cuscinetto di spinta), senza manutenzione, serie ge..aw
Carico statico di base, assiale - C0a376000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca225000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 111,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.