Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 010 ES, Diametro esterno: 26.988 mm | Larghezza: 13.894 mm | Diametro interno: 16 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 010 ES
Rubix:160000000402527
Produttore:7069
EAN:7316576612183
SNODI SFERICI GEZ 010 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno26,988 mm
Larghezza13,894 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 010 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13,89x26,99x26,99 mm
Peso32,2 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26,988 mm
Larghezza13,894 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr21500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
21,83 IVA esclusa
/ Unità
26,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.