Cuscinetti radiali a sfere INA GE17-AX, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE17-AX
Rubix:170000000704881
Produttore:0066541500000
EAN:4012802534481


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0066541500000-SNODO SFERICO GE17-AX
Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,159 kg |
| Spessore | 16 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 296 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 59300 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore