Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 30 TXG3E-2LS, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 30 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEH 30 TXG3E-2LS
Rubix:170000000410137
Produttore:217952
EAN:7316572394038
SNODI SFERICI GEH 30 TXG3E-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 30 TXG3E-2LS


Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio inossidabile+rivestimento tx
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr224000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
198,71 IVA esclusa
/ Unità
242,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.