Cuscinetti radiali a sfere INA GE110-FO-2RS-A, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 100 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE110-FO-2RS-A
Rubix:170000000704837
Produttore:0066536690000
EAN:4012802534009
0066536690000-SNODO SFERICO GE110-FO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066536690000-SNODO SFERICO GE110-FO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x180x180 mm
Peso imballaggio9540 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza100 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 667,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 814,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.