Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 25 C, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 25 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 25 C
Rubix:160000000402404
Produttore:GE 25 C
EAN:7316576609282
SNODI SFERICI GE 25 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 25 C


Questi snodi sferici presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito e sono esenti da manutenzione. Le superfici di strisciamento devono essere protette esternamente dagli agenti contaminanti. Questi cuscinetti sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi (suffisso GEH) per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
23,86 IVA esclusa
/ Unità
29,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.