Cuscinetti radiali a sfere INA GE15-AW-A, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE15-AW-A
Rubix:170000000704714
Produttore:0066514370000
EAN:4012802532432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0066514370000-SNODO SFERICO GE15-AW-A
Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,12 kg |
| Spessore | 15 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 261000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 157000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione