Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 17 ES, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 17 ES
Rubix:160000000402377
Produttore:6719
EAN:7316577079459
SNODI SFERICI GE 17 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 17 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x30 mm
Peso38 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr21200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 14,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.