Cuscinetti radiali a sfere INA GE80-FO-2RS, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 75 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE80-FO-2RS
Rubix:170000000524619
Produttore:0066534210000
EAN:4012802533910
0066534210000-SNODO SFERICO GE80-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066534210000-SNODO SFERICO GE80-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)75x130x130 mm
Peso imballaggio3199 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza75 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr619000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
246,30 IVA esclusa
/ Unità
300,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.