Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-AX, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 22.5 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-AX
Rubix:170000000524648
Produttore:0066541770000
EAN:4012802534603
0066541770000-SNODO SFERICO GE25-AX

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066541770000-SNODO SFERICO GE25-AX


Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,5x62x62 mm
Peso385 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22,5 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,39 kg
Carico statico di base, assiale - C0a646000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca129000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 112,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.