Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-AW-A, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-AW-A
Rubix:170000000704722
Produttore:0066515770000
EAN:4012802532456
0066515770000-SNODO SFERICO GE30-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066515770000-SNODO SFERICO GE30-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x75x75 mm
Peso636 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza26 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,65 kg
Spessore26 mm
Carico statico di base, assiale - C0a848000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca509000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 160,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.