Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 12 E, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 12 E
Rubix:160000000402375
Produttore:6678
EAN:7316576609206
SNODI SFERICI GE 12 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 12 E


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare solo dal lato.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x22x12 mm
Peso16,4 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza10 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.