Cuscinetti radiali a sfere SKF GEM 70 ES-2RS, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 70 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEM 70 ES-2RS
Rubix:160000000402511
Produttore:7010
EAN:7316577106698
SNODI SFERICI GEM 70 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEM 70 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio, un anello interno maggiorato e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso può risparmiare gli anelli distanziali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x105x105 mm
Peso1577 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr315000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 167,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.