Cuscinetti radiali a sfere INA GE12-FW, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE12-FW
Rubix:170000000396650
Produttore:0066497420000
EAN:4012802531220
0066497420000-SNODO SFERICO GE12-FW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066497420000-SNODO SFERICO GE12-FW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)15x26x26 mm
Peso imballaggio35 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza15 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr17800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
37,74 IVA esclusa
/ Unità
46,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.