Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-AW-A, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE70-AW-A
Rubix:170000000704745
Produttore:0066518950000
EAN:4012802532784


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 0066518950000-SNODO SFERICO GE70-AW-A
Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 5700 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 5,65 kg |
| Spessore | 50 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 4030000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 2420000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 657,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 802,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione