Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-DO-2RS-HLN, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 25 mm
Snodo sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE25-DO-2RS-HLN
Rubix:999210326082172
Produttore:0850004850000
EAN:4054364549206


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0850004850000-SNODI E TESTE A SNODO ELGES GE25-DO-2RS-HLN
Snodo sferico GE..-DO-2RS, radiale, manutenzione necessario
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | acciaio (superfici di contatto scorrevoli acciaio/acciaio) |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Tipologia | cuscinetto sferico radiale a strisciamento, richiede manutenzione (serie dimensionale e; superficie di contatto scorrevole acciaio/acciaio) |
| Peso | 0,12 kg |
| Spessore | 20 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 54900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione