Cuscinetti radiali a sfere INA GE120-UK-2RS-B, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 85 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE120-UK-2RS-B
Rubix:160000000410782
Produttore:0066506860000
EAN:4012802532180
0066506860000-SNODO SFERICO GE120-UK-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066506860000-SNODO SFERICO GE120-UK-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x180x180 mm
Peso imballaggio7880 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza85 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr2690000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
719,02 IVA esclusa
/ Unità
877,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.