Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-FW-2RS-A, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 56 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE50-FW-2RS-A
Rubix:170000000704683
Produttore:0066503250000
EAN:4012802532005


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 0066503250000-SNODO SFERICO GE50-FW-2RS-A
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x90x90 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1377 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 56 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 691000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione