Cuscinetti radiali a sfere INA GE100-LO, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 100 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-LO
Rubix:170000000704835
Produttore:0066536340000
EAN:4012802534030
0066536340000-SNODO SFERICO GE100-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066536340000-SNODO SFERICO GE100-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x150x150 mm
Peso imballaggio4888 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza100 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr754000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
445,64 IVA esclusa
/ Unità
543,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.