Cuscinetti radiali a sfere INA GE16-PB, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 16 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE16-PB
Rubix:170000000704777
Produttore:0066526620000
EAN:4012802533217


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0066526620000-SNODO SFERICO GE16-PB
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 77,62 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21400 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione