Cuscinetti radiali a sfere INA GE12-PB, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE12-PB
Rubix:170000000704764
Produttore:0066525060000
EAN:4012802532975
0066525060000-SNODO SFERICO GE12-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066525060000-SNODO SFERICO GE12-PB


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr13300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 17,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.