Cuscinetti radiali a sfere INA GE80-AW-A, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE80-AW-A
Rubix:170000000524577
Produttore:0066519680000
EAN:4012802532746
0066519680000-SNODO SFERICO GE80-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066519680000-SNODO SFERICO GE80-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x180x180 mm
Peso7160 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso7,16 kg
Spessore42 mm
Carico statico di base, assiale - C0a5180000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca3110000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1202,89 IVA esclusa
/ Unità
1467,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.