Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 35 TXE-2LS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 35 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEH 35 TXE-2LS
Rubix:170000000629315
EAN:7316572668412


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 35 TXE-2LS
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Materiale | anelli in acciaio / superficie di scorrimento in tessuto ptfe su acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Tipologia | snodo sferico radiale (cuscinetto sferico radiale manutenzione-free) |
| Peso | 0,39 kg |
| Spessore | 22 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 280000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 465000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore