Cuscinetti radiali a sfere INA GE63-LO, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 63 mm | Diametro interno: 63 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE63-LO
Rubix:170000000708628
Produttore:0066533160000
EAN:4012802533811
0066533160000-SNODO SFERICO GE63-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066533160000-SNODO SFERICO GE63-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)63x95x95 mm
Peso imballaggio1214 g
Diametro interno63 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza63 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr331000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 123,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.