Cuscinetti radiali a sfere INA GE220-UK-2RS-B, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 135 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE220-UK-2RS-B
Rubix:160000000410787
Produttore:0066509450000
EAN:4012802532319
0066509450000-SNODO SFERICO GE220-UK-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066509450000-SNODO SFERICO GE220-UK-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)135x320x320 mm
Peso imballaggio34911 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza135 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr6600000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
3830,25 IVA esclusa
/ Unità
4672,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.