Cuscinetti radiali a sfere INA GE35-DO-2RS, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-DO-2RS
Rubix:160000000410739
Produttore:0066529800000
EAN:4012802533576
0066529800000-SNODO SFERICO GE35-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066529800000-SNODO SFERICO GE35-DO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)25x55x55 mm
Peso imballaggio218 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr92900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
27,67 IVA esclusa
/ Unità
33,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.