Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-DO-C2, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-DO-C2
Rubix:999210326082138
Produttore:0066482310020
EAN:4012802530735
0066482310020-SNODO SFERICO GE70-DO-C2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066482310020-SNODO SFERICO GE70-DO-C2


Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1533 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole)
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic2
Tipologiacuscinetto sferico radiale che richiede manutenzione (iso 12 240-1, serie dimensionale e)
Peso1,56 kg
Spessore49 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr407000 N
Codice doganale84833080
99,19 IVA esclusa
/ Unità
121,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.