Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-UK-2RS-A, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-UK-2RS-A
Rubix:160000000410775
Produttore:0066503410000
EAN:4012802531961
0066503410000-SNODO SFERICO GE50-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066503410000-SNODO SFERICO GE50-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)35x75x75 mm
Peso imballaggio531 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza35 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr444000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 92,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.