Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 108 ES-2RS, Diametro esterno: 61.913 mm | Larghezza: 33.325 mm | Diametro interno: 38 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEZ 108 ES-2RS
Rubix:160000000402542
Produttore:7082
EAN:7316576612268


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,913 mm |
| Larghezza | 33,325 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 108 ES-2RS
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33,33x61,91x61,91 mm |
|---|---|
| Peso | 401,2 g |
| Diametro interno | 38 mm |
| Diametro esterno | 61,913 mm |
| Larghezza | 33,325 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 125000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione