Cuscinetti radiali a sfere INA GE110-DO-E, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE110-DO-E
Rubix:999221206044624
Produttore:0973642660000
EAN:4064327554222
0973642660000-SNODO SFERICO GE110-DO-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973642660000-SNODO SFERICO GE110-DO-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio/acciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento che richiede manutenzione secondo iso 12 240-1, serie dimensionale e (superficie di contatto scorrevole acciaio/acciaio)
Peso4,7 kg
Spessore70 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr592000 N
184,30 IVA esclusa
/ Unità
224,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.