Cuscinetti radiali a sfere Chiavette Unificate SB 20, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 20 mm
Snodo sferico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:SB 20
Rubix:160000000412564

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3309703070-SNODO SB 20
Snodo sferico
Snodo sferico SB 20
Applicazioni
Precision Engineering
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 1600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione