Cuscinetti radiali a sfere INA GE35-FW-2RS-A, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-FW-2RS-A
Rubix:170000000704679
Produttore:0066501980000
EAN:4012802531794
0066501980000-SNODO SFERICO GE35-FW-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066501980000-SNODO SFERICO GE35-FW-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)35x62x62 mm
Peso imballaggio385 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr280000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
93,09 IVA esclusa
/ Unità
113,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.