Cuscinetti radiali a sfere INA GE100-UK-2RS-A, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE100-UK-2RS-A
Rubix:160000000410780
Produttore:0066505970000
EAN:4012802532173


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 0066505970000-SNODO SFERICO GE100-UK-2RS-A
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali.
Applicazioni
Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x150x150 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 4260 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1720000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 406,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 496,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore