Cuscinetti radiali a sfere INA GE200-UK-2RS-B, Diametro esterno: 290 mm | Larghezza: 130 mm | Diametro interno: 200 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE200-UK-2RS-B
Rubix:160000000410786
Produttore:0066508990000
EAN:4012802532272
0066508990000-SNODO SFERICO GE200-UK-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066508990000-SNODO SFERICO GE200-UK-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)130x290x290 mm
Peso imballaggio27469 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza130 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr6000000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 2510,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3062,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.