Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 012 ES, Diametro esterno: 31.7 mm | Larghezza: 16.6 mm | Diametro interno: 19.05 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEZ 012 ES
Rubix:160000000402528
Produttore:7070
EAN:7316576612190


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,7 mm |
| Larghezza | 16,6 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 012 ES
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16,6x31,7x31,7 mm |
|---|---|
| Peso | 52,8 g |
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Diametro esterno | 31,7 mm |
| Larghezza | 16,6 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione