Cuscinetti radiali a sfere INA GE60-UK-2RS-A, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 44 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-UK-2RS-A
Rubix:160000000410776
Produttore:0066503920000
EAN:4012802532098
0066503920000-SNODO SFERICO GE60-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066503920000-SNODO SFERICO GE60-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)44x90x90 mm
Peso imballaggio979 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza44 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr691000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 130,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.