Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-LO, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-LO
Rubix:170000000524503
Produttore:0066474990000
EAN:4012802529531
0066474990000-SNODO SFERICO GE50-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066474990000-SNODO SFERICO GE50-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)50x75x75 mm
Peso imballaggio582 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza50 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr203000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
72,87 IVA esclusa
/ Unità
88,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.