Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 014 ES, Diametro esterno: 36.5 mm | Larghezza: 19.4 mm | Diametro interno: 22 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 014 ES
Rubix:160000000402529
Produttore:7072
EAN:7316576612206
SNODI SFERICI GEZ 014 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno36,5 mm
Larghezza19,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 014 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,4x36,5x22,2 mm
Peso85 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno36,5 mm
Larghezza19,4 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr42500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
21,70 IVA esclusa
/ Unità
26,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.